AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410911102000 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 1 CANALE - 9000410911102000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410911102000 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 1 CANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile - no

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile - no

  • Corrente misurabile - 11...20 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879558747

Codice prodotto

MUE9000410911102000

Cod. produttore

9000410911102000

Produttore

MUE

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

no

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

no

Corrente misurabile:

11...20 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Max. ritardo all'eccitazione:

0 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

9...30 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Numero di contatti di scambio:

0

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Larghezza:

12 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

114 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

MURRELEKTRONIK MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 1 CANALE (Relè di controllo corrente)