AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410140400001 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410140400001 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente misurabile - 4...4 A

  • Rilevamento sovracorrente DC possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Con morsetti estraibili - no

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 9...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879772785

Codice prodotto

MUE9000410140400001

Cod. produttore

9000410140400001

Produttore

MUE

Corrente misurabile:

4...4 A

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

9...30 V

Numero di contatti NC:

4

Larghezza:

24 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

114 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC