AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE87113 PICCO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/1.2

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE87113 PICCO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/1.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.25 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879299459

Codice prodotto

MUE87113

Cod. produttore

87113

Produttore

MUE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

1.25 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

140...340 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

30 W

Stabilizzato:

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

53 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Altezza:

91 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

MURRELEKTRONIK PICCO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC 1.2 (Alimentatore corrente continua)