MURRELEKTRONIK SRL - MUE85935 MPL ALIMENTATORE TRIFASE, FILTRATO - 85935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879079181
Codice prodotto
MUE85935
Cod. produttore
85935
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
no
Potenza di uscita:
960 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza:
124 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
313 mm
Altezza:
280 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
sì


