AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85658 MDD CONVERTITORE DC/DC SWITCHING - 85658

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85658 MDD CONVERTITORE DC/DC SWITCHING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - -10...10 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.25 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879079525

Codice prodotto

MUE85658

Cod. produttore

85658

Produttore

MUE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

-10...10 V

Max. corrente di uscita 1:

0.25 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

5 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Max. corrente di uscita 2:

0.25 A

Larghezza:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

102 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

MURRELEKTRONIK MDD CONVERTITORE DC DC SWITCHING (Alimentatore corrente continua)