AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85615 MKN ALIM. LINEARE, REGOLAZIONE LINEARE - 85615

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85615 MKN ALIM. LINEARE, REGOLAZIONE LINEARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 10...10 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.2 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879079655

Codice prodotto

MUE85615

Cod. produttore

85615

Produttore

MUE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

10...10 V

Max. corrente di uscita 1:

0.2 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

0.8 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

102 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

MURRELEKTRONIK MKN ALIM. LINEARE REGOLAZIONE LINEARE (Alimentatore corrente continua)