AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85496 MB REDUNDANCY BALANCE - 85496

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85496 MB REDUNDANCY BALANCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 18...30 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 18...30 V

  • Stabilizzato - no

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879384698

Codice prodotto

MUE85496

Cod. produttore

85496

Produttore

MUE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

18...30 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

18...30 V

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Larghezza:

70 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

80 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

MURRELEKTRONIK MB REDUNDANCY BALANCE (Alimentatore corrente continua)