AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85467 MB CAP ULTRA 10/24 38S - 85467

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85467 MB CAP ULTRA 10/24 38S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente in uscita - 240 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0.63 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879079785

Codice prodotto

MUE85467

Cod. produttore

85467

Produttore

MUE

Potenza apparente in uscita:

240 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0.63 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Tensione di ingresso:

24...24 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Adatto per la gestione di rete:

no

Larghezza:

130 mm

Profondità:

155 mm

Altezza:

175 mm

Peso:

2.1 kg

MURRELEKTRONIK MB CAP ULTRA 10 24 38S (UPS)