AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85460 MB CAP ULTRA 3/24 7S

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85460 MB CAP ULTRA 3/24 7S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente in uscita - 72 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0.116 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879079808

Codice prodotto

MUE85460

Cod. produttore

85460

Produttore

MUE

Potenza apparente in uscita:

72 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0.116 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Tensione di ingresso:

24...24 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Adatto per la gestione di rete:

no

Tipo di tensione:

DC

Larghezza:

60 mm

Profondità:

125 mm

Altezza:

100 mm

Peso:

0.6 kg

MURRELEKTRONIK MB CAP ULTRA 3 24 7S (UPS)