MURRELEKTRONIK SRL - MUE85010 EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 48VDC/ - 85010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Stabilizzato - sì
Larghezza - 93 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Altezza - 132 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048879387118
Codice prodotto
MUE85010
Cod. produttore
85010
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Stabilizzato:
sì
Larghezza:
93 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza:
132 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
MURRELEKTRONIK EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 48VDC (Alimentatore corrente continua)


