AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85004 EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 24VDC/ - 85004

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85004 EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 24VDC/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 40 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...520 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879000109

Codice prodotto

MUE85004

Cod. produttore

85004

Produttore

MUE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

40 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

380...520 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

480...745 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

960 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

164 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

142 mm

Altezza:

132 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

MURRELEKTRONIK EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 24VDC (Alimentatore corrente continua)