AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885590000000 CALOTTA GRANDE M. A VITE ESTRAIBILI 21 P

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885590000000 CALOTTA GRANDE M. A VITE ESTRAIBILI 21 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - Altri

  • Colore del corpo - Nero

  • Sezione conduttore collegabile - 0...1.5 mm²

  • Numero di canali per slot - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879300056

Codice prodotto

MUE8000885590000000

Cod. produttore

8000885590000000

Produttore

MUE

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Sezione conduttore collegabile:

0...1.5 mm²

Numero di canali per slot:

2

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

5

Max. corrente totale:

8 A

Con indicazione LED:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Larghezza:

48 mm

Altezza:

33.5 mm

Profondità:

68 mm

MURRELEKTRONIK CALOTTA GRANDE M. A VITE ESTRAIBILI 21 P (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))