AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885020000000 EXACT12 8XM12 5 POLI BASE SENZA LED

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885020000000 EXACT12 8XM12 5 POLI BASE SENZA LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 125 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879054041

Codice prodotto

MUE8000885020000000

Cod. produttore

8000885020000000

Produttore

MUE

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

4 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

125 V

Numero di canali per slot:

2

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

5

Tensione di esercizio:

125...125 V

Max. corrente totale:

8 A

Con indicazione LED:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Larghezza:

50 mm

Altezza:

17 mm

Profondità:

150 mm

MURRELEKTRONIK EXACT12 8XM12 5 POLI BASE SENZA LED (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))