AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000880493590300 CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 8XM8, 3 PO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000880493590300 CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 8XM8, 3 PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 3 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - Altri

  • Colore del corpo - Nero

  • Sezione conduttore collegabile - 0.34...0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879054553

Codice prodotto

MUE8000880493590300

Cod. produttore

8000880493590300

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preassemblato:

3 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Sezione conduttore collegabile:

0.34...0.75 mm²

Pressacavo per cavi di diametro esterno:

9.2...9.2 mm

Tensione nominale:

24 V

Numero di canali per slot:

1

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

Altri

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

12

Grado di inquinamento:

3

Max. corrente totale:

8 A

Materiale del corpo dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Con indicazione LED:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-2...80 °C

Larghezza:

30 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

66 mm

MURRELEKTRONIK CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 8XM8 3 PO (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))