AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000849490000000 CALOTTA PER EXACT8 CORTA 12 POLI M. A MO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000849490000000 CALOTTA PER EXACT8 CORTA 12 POLI M. A MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 6

  • Colore del corpo - Nero

  • Numero di canali per slot - 2

  • Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 18

  • Max. corrente totale - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879055321

Codice prodotto

MUE8000849490000000

Cod. produttore

8000849490000000

Produttore

MUE

Numero di slot per sensori / attuatori:

6

Colore del corpo:

Nero

Numero di canali per slot:

2

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

18

Max. corrente totale:

8 A

Con indicazione LED:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Larghezza:

30 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

87 mm

MURRELEKTRONIK CALOTTA PER EXACT8 CORTA 12 POLI M. A MO (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))