AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845593630500 CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 4 VIE 5 P

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845593630500 CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 4 VIE 5 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 4

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

  • Sezione conduttore collegabile - 0.34...0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879055598

Codice prodotto

MUE8000845593630500

Cod. produttore

8000845593630500

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preassemblato:

5 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

4

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Sezione conduttore collegabile:

0.34...0.75 mm²

Pressacavo per cavi di diametro esterno:

9.1...9.1 mm

Numero di canali per slot:

2

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

5

Grado di inquinamento:

3

Max. corrente totale:

8 A

Materiale del corpo dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Con indicazione LED:

no

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Larghezza:

48 mm

Altezza:

33.5 mm

Profondità:

68 mm

MURRELEKTRONIK CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 4 VIE 5 P (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))