MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845104482000 EXACT12 4XM12 5 POLI CAVO PRESSOFUSO - 8000845104482000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 20 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 4
Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4048879290883
Codice prodotto
MUE8000845104482000
Cod. produttore
8000845104482000
Produttore
MUE
Lunghezza del cavo preassemblato:
20 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
4
Max. amperaggio per segnale I/O:
4 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Colore del corpo:
Nero
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
9.1...9.1 mm
Tensione nominale:
24 V
Numero di canali per slot:
2
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
18...30.2 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
8 A
Max. corrente totale:
10 A
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Larghezza:
50 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
17 mm


