AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000840600000000 EXACT8 4XM8 3 POLI

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000840600000000 EXACT8 4XM8 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 4

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 1.5 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M8

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879056311

Codice prodotto

MUE8000840600000000

Cod. produttore

8000840600000000

Produttore

MUE

Numero di slot per sensori / attuatori:

4

Max. amperaggio per segnale I/O:

1.5 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M8

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Numero di canali per slot:

1

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M8

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

3

Tensione di esercizio:

24...24 V

Max. corrente totale:

8 A

Con indicazione LED:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

30 mm

Altezza:

20.5 mm

Profondità:

91.5 mm

MURRELEKTRONIK EXACT8 4XM8 3 POLI (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))