AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000585154011000 MVP METALLICO 8XM12 5 POLI CAVO PRECABLA

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000585154011000 MVP METALLICO 8XM12 5 POLI CAVO PRECABLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 10 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879352550

Codice prodotto

MUE8000585154011000

Cod. produttore

8000585154011000

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preassemblato:

10 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

4 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Argento

Sezione conduttore collegabile:

0.34...0.75 mm²

Pressacavo per cavi di diametro esterno:

11.7...11.7 mm

Tensione nominale:

125 V

Numero di canali per slot:

2

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

5

Grado di inquinamento:

3

Tensione di esercizio:

125...125 V

Max. corrente totale:

7.5 A

Materiale del corpo dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT (Polibutilentereftalato)

Con indicazione LED:

no

Con separazione di potenziale:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Larghezza:

55 mm

Altezza:

21 mm

Profondità:

145 mm