AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000500219610300 7/8 MAS. 0? / 7/8 FEM. 0? - 7000500219610300

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000500219610300 7/8 MAS. 0? / 7/8 FEM. 0?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connettore 7/8 pollice

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879138727

Codice prodotto

MUE7000500219610300

Cod. produttore

7000500219610300

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connettore 7/8 pollice

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Grigio

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Tensione nominale:

230 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

8 A

MURRELEKTRONIK 7 8 MAS. 0 7 8 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)