AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000411310000000 EL. A T SLIMLINE M12 MAS. 5P/2X M12 F. 4

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000411310000000 EL. A T SLIMLINE M12 MAS. 5P/2X M12 F. 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Tipo di contatto - Maschio/femmina

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879144865

Codice prodotto

MUE7000411310000000

Cod. produttore

7000411310000000

Produttore

MUE

Modello:

Singolo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale In:

4 A

Tipo di contatto:

Maschio/femmina

Schermato:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

MURRELEKTRONIK EL. A T SLIMLINE M12 MAS. 5P 2X M12 F. 4 (Adattatore per sensori / attuatori)