AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400416250200 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400416250200 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879181693

Codice prodotto

MUE7000400416250200

Cod. produttore

7000400416250200

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Lunghezza del cavo:

2 m

Con indicazione LED:

no

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tensione nominale:

125 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)