AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140210000000 M12 FEM. 0? B-CODE SCHERMATO A CABLARE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140210000000 M12 FEM. 0? B-CODE SCHERMATO A CABLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 20 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879198622

Codice prodotto

MUE7000140210000000

Cod. produttore

7000140210000000

Produttore

MUE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

20 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Ottone

Rivestimento della custodia:

Cromato

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 B-CODE SCHERMATO A CABLARE (Connettore industriale circolare, da cablare)