AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000127210000000 M12 MAS. 0? A CABLARE, MORSETTI A VITE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000127210000000 M12 MAS. 0? A CABLARE, MORSETTI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 4...6 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 20.2 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879201650

Codice prodotto

MUE7000127210000000

Cod. produttore

7000127210000000

Produttore

MUE

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

4...6 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

20.2 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 A CABLARE MORSETTI A VITE (Connettore industriale circolare, da cablare)