AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000126810000000 MOSA M12 FEM. 90? A PERF. D ISOLANTE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000126810000000 MOSA M12 FEM. 90? A PERF. D ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Per diametro esterno cavo - 4...5.1 mm

  • Tipo di custodia - Angolato

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879201681

Codice prodotto

MUE7000126810000000

Cod. produttore

7000126810000000

Produttore

MUE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Per diametro esterno cavo:

4...5.1 mm

Tipo di custodia:

Angolato

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale (del corpo):

Plastica

Schermato:

no

MURRELEKTRONIK MOSA M12 FEM. 90 A PERF. D ISOLANTE (Connettore industriale circolare, da cablare)