AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000124810000000 MOSA M12 MAS. 0? A PERF. D ISOLANTE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000124810000000 MOSA M12 MAS. 0? A PERF. D ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 0

  • Per diametro esterno cavo - 4...5.1 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879201841

Codice prodotto

MUE7000124810000000

Cod. produttore

7000124810000000

Produttore

MUE

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

0

Per diametro esterno cavo:

4...5.1 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

15 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

0...0 °C

Tensione nominale:

32 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0...0 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...0 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

0

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

MURRELEKTRONIK MOSA M12 MAS. 0 A PERF. D ISOLANTE (Connettore industriale circolare, da cablare)