AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000124216240500 M12 FEM. 90? CON CAVO + LED

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000124216240500 M12 FEM. 90? CON CAVO + LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879202695

Codice prodotto

MUE7000124216240500

Cod. produttore

7000124216240500

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Con indicazione LED:

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 90 CON CAVO LED (Cavo di connessione per sensori / attuatori)