AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120416150150 M12 MAS. 0? 5 POLI CON CAVO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120416150150 M12 MAS. 0? 5 POLI CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

  • Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879217002

Codice prodotto

MUE7000120416150150

Cod. produttore

7000120416150150

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

125 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 5 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)