AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000084210000000 M8 MAS. 0? A SALDARE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000084210000000 M8 MAS. 0? A SALDARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 12 mm

  • Dimensioni filettatura M - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879224659

Codice prodotto

MUE7000084210000000

Cod. produttore

7000084210000000

Produttore

MUE

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

3.5...5 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

12 mm

Dimensioni filettatura M:

8

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

MURRELEKTRONIK M8 MAS. 0 A SALDARE (Connettore industriale circolare, da cablare)