AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080816100500 M8 FEM. 90? CON CAVO - 7000080816100500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080816100500 M8 FEM. 90? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879000963

Codice prodotto

MUE7000080816100500

Cod. produttore

7000080816100500

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M8

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Tensione nominale:

60 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 90 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)