AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE69011 2 PULSANTI

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE69011 2 PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 2

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879594318

Codice prodotto

MUE69011

Cod. produttore

69011

Produttore

MUE

Numero di elementi di comando:

2

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale di comando Us DC:

0...250 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...240 V

Numero di contatti NO:

2

MURRELEKTRONIK 2 PULSANTI (Pulsantiera completa)