AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE6654040 SV-SUB D9 FEM. MORSETTI A MOLLA - 6654040

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE6654040 SV-SUB D9 FEM. MORSETTI A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 2 A

  • Tensione nominale - 150 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Numero di poli - 9

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879021586

Codice prodotto

MUE6654040

Cod. produttore

6654040

Produttore

MUE

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

150 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Numero di poli:

9

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Posizione / Direzione di collegamento:

Sopra

Numero di morsetti per polo:

1

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Colore:

Verde

MURRELEKTRONIK SV-SUB D9 FEM. MORSETTI A MOLLA (Morsetto componibile passaparete)