AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652521 MIRO TR 24VDC 24VDC 10A MOD. OPTOACCOPP.

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652521 MIRO TR 24VDC 24VDC 10A MOD. OPTOACCOPP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 10...53 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 5...48 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879021739

Codice prodotto

MUE6652521

Cod. produttore

6652521

Produttore

MUE

Tensione di ingresso:

10...53 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

5...48 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

10 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

MURRELEKTRONIK MIRO TR 24VDC 24VDC 10A MOD. OPTOACCOPP. (Fotoaccoppiatore)