AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652320 MIRO MODULO PROLUNGATORE DI IMPULSI

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652320 MIRO MODULO PROLUNGATORE DI IMPULSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Range temporali - 0.1...10 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione - no

  • Funzione ritardo alla diseccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879021913

Codice prodotto

MUE6652320

Cod. produttore

6652320

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Range temporali:

0.1...10 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

no

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

16...32 V

Funzione generatore di impulsi:

Controllo remoto possibile:

no

Agganciabile a contattore:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Larghezza:

6.2 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

70 mm

Altezza:

90 mm

MURRELEKTRONIK MIRO MODULO PROLUNGATORE DI IMPULSI (Relè temporizzato)