AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58186 SWITCH MANAGED PN 6X10/100BT IP20 - 58186

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58186 SWITCH MANAGED PN 6X10/100BT IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 6

  • Ethernet -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879720335

Codice prodotto

MUE58186

Cod. produttore

58186

Produttore

MUE

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

6

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Profondità:

99 mm

Altezza:

111 mm

MURRELEKTRONIK SWITCH MANAGED PN 6X10 100BT IP20 (Switch di rete)