AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58174 TREE 16TX GIGABIT SWITCH UNMANAGED METAL

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58174 TREE 16TX GIGABIT SWITCH UNMANAGED METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 2

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 16

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879762076

Codice prodotto

MUE58174

Cod. produttore

58174

Produttore

MUE

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

2

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

16

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

54 mm

Profondità:

113 mm

Altezza:

145 mm

MURRELEKTRONIK TREE 16TX MET 2GE 14FE UNM. GB SW 16 POR (Switch di rete)