AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE56968 CUBE67 DIAGNOSTIC GATEWAY

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE56968 CUBE67 DIAGNOSTIC GATEWAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Sostiene protocollo PROFIsafe - no

  • Sostiene protocollo DeviceNet Safety - no

  • Sostiene protocollo INTERBUS-Safety - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879652216

Codice prodotto

MUE56968

Cod. produttore

56968

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

63 mm

Altezza:

42 mm

Profondità:

225 mm

MURRELEKTRONIK CUBE67 DIAGNOSTIC GATEWAY (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo di comunicazione)