AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE56900 IMPACT20 P DI16

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE56900 IMPACT20 P DI16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...30.2 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di ingresso consentita - 24...24 V

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 700 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879048101

Codice prodotto

MUE56900

Cod. produttore

56900

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...30.2 V

Numero di ingressi digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di ingresso consentita:

24...24 V

Corrente di ingresso a segnale 1:

700 mA

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di altre interfacce hardware:

2

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Larghezza:

56 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

47 mm

MURRELEKTRONIK IMPACT20 P DI16 (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale)