AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE5665606 CUBE67 MODULO I/O ESPANS. INTERF. X C.EL

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE5665606 CUBE67 MODULO I/O ESPANS. INTERF. X C.EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18.75...31.25 V

  • Numero di uscite digitali - 24

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Corrente di uscita - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879044998

Codice prodotto

MUE5665606

Cod. produttore

5665606

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18.75...31.25 V

Numero di uscite digitali:

24

Tipo di uscita digitale:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente di uscita:

0.5 A

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Numero di altre interfacce hardware:

2

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Larghezza:

30 mm

Altezza:

34.5 mm

Profondità:

151 mm

MURRELEKTRONIK CUBE67 MODULO I O ESPANS. INTERF. X C.EL (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale)