AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE56535 CUBE67+ ETHERNET/IP

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE56535 CUBE67+ ETHERNET/IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Sostiene protocollo Ethernet / IP -

  • Sostiene protocollo PROFIsafe - no

  • Sostiene protocollo DeviceNet Safety - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879635219

Codice prodotto

MUE56535

Cod. produttore

56535

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

62 mm

Altezza:

40.5 mm

Profondità:

151 mm

MURRELEKTRONIK CUBE67 NODO BUS (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo di comunicazione)