MURRELEKTRONIK SRL - MUE56077 CUBE20 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE - 56077
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 24 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 4
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Confezione
1 PZ
EAN
4048879567459
Codice prodotto
MUE56077
Cod. produttore
56077
Produttore
MUE
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
24 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Posizione / Direzione di collegamento:
Sopra
Numero di morsetti per polo:
10
Temperatura di esercizio:
0...55 °C
Colore:
Multicolore


