AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE55556 MVK SAFETY F-DI16/8

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE55556 MVK SAFETY F-DI16/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...29 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di ingresso consentita - 18...30 V

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 200 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879570756

Codice prodotto

MUE55556

Cod. produttore

55556

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...29 V

Numero di ingressi digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di ingresso consentita:

18...30 V

Corrente di ingresso a segnale 1:

200 mA

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1...2 ms

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

SIL secondo IEC 61508:

4

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

63 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

225 mm

MURRELEKTRONIK MVK-MPNIO F DI16 8 (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale)