MURRELEKTRONIK SRL - MUE55081 IMPACT67 EC DI16 - 55081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...30 V
Numero di ingressi digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di ingresso consentita - 18...30 V
Corrente di ingresso a segnale 1 - 200 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4048879051996
Codice prodotto
MUE55081
Cod. produttore
55081
Produttore
MUE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...30 V
Numero di ingressi digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di ingresso consentita:
18...30 V
Corrente di ingresso a segnale 1:
200 mA
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Larghezza:
63 mm
Altezza:
39 mm
Profondità:
225 mm


