AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE54163 SV-2 X SUB D 25 FEM. CONN. TRASF. SEGNAL - 54163

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE54163 SV-2 X SUB D 25 FEM. CONN. TRASF. SEGNAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 2 A

  • Tensione nominale - 150 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Numero di poli - 25

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879026178

Codice prodotto

MUE54163

Cod. produttore

54163

Produttore

MUE

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

150 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Numero di poli:

25

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Posizione / Direzione di collegamento:

Sopra

Numero di morsetti per polo:

2

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Colore:

Verde

MURRELEKTRONIK SV-2 X SUB D 25 FEM. CONN. TRASF. SEGNAL (Morsetto componibile passaparete)