AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE52503 MIRO TR 24VDC MOD. OPTOACCOPP.5 P.MORS.V

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE52503 MIRO TR 24VDC MOD. OPTOACCOPP.5 P.MORS.V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 10...48 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 10...35 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879026918

Codice prodotto

MUE52503

Cod. produttore

52503

Produttore

MUE

Tensione di ingresso:

10...48 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

10...35 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

MURRELEKTRONIK MIRO TR 24VDC MOD. OPTOACCOPP.5 P.MORS.V (Fotoaccoppiatore)