AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE503398 AMMS 10-44/1 MODULO OPTOACCOPPIATORE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE503398 AMMS 10-44/1 MODULO OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 10...30 V

  • Tensione di uscita - 4.5...30 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 1.2 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879025041

Codice prodotto

MUE503398

Cod. produttore

503398

Produttore

MUE

Tensione di ingresso:

10...30 V

Tensione di uscita:

4.5...30 V

Corrente nominale di impiego Ie:

1.2 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

MURRELEKTRONIK AMMS 10-44 1 MODULO OPTOACCOPPIATORE (Fotoaccoppiatore)