MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000760701014000 MODLIGHT70 PRO LED MODULO BLU - 4000760701014000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Blu
Tipo di tensione - DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048879752657
Codice prodotto
MUE4000760701014000
Cod. produttore
4000760701014000
Produttore
MUE
Funzione:
Luce continua
Colore:
Blu
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Blu
Lampada:
LED
MURRELEKTRONIK MODLIGHT70 PRO LED MODULO BLU (Colonna di segnalazione, elemento ottico)


