MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000760701013000 MODLIGHT70 PRO LED MODULO VERDE - 4000760701013000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Verde
Tipo di tensione - DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048879752640
Codice prodotto
MUE4000760701013000
Cod. produttore
4000760701013000
Produttore
MUE
Funzione:
Luce continua
Colore:
Verde
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Verde
Lampada:
LED
MURRELEKTRONIK MODLIGHT70 PRO LED MODULO VERDE (Colonna di segnalazione, elemento ottico)


