AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000760701011000 MODLIGHT70 PRO LED MODULO ROSSO - 4000760701011000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000760701011000 MODLIGHT70 PRO LED MODULO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Rosso

  • Tipo di tensione - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879752626

Codice prodotto

MUE4000760701011000

Cod. produttore

4000760701011000

Produttore

MUE

Funzione:

Luce continua

Colore:

Rosso

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Rosso

Lampada:

LED

MURRELEKTRONIK MODLIGHT70 PRO LED MODULO ROSSO (Colonna di segnalazione, elemento ottico)