MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000701030004000 MODLINK MSDD PASSAPARETE PER ARMADIO EL. - 4000701030004000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Membrana
Tipo - Lineare
Larghezza - 58 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 5
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4048879032162
Codice prodotto
MUE4000701030004000
Cod. produttore
4000701030004000
Produttore
MUE
Modello:
Membrana
Tipo:
Lineare
Larghezza:
58 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
5
Materiale:
Plastica
MURRELEKTRONIK MODLINK MSDD PASSAPARETE PER ARMADIO EL. (Piastra per ingresso cavi per armadi di distribuzione)


